Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLOME-TILLMANN, Kunststoff-Parkbank, 2 Füße, 9 Latten,, B 1500 mm, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartenbank SYLT 3-Sitzer Länge 1500 mm braun
Gartenbank SYLT 3-Sitzer Länge 1500 mm braun
Artikel-Nr.:
     6922-16131-D57-10952
Hersteller:
     Blome-Tillmann
Herst.-Nr.:
     10952
EAN/GTIN:
     4007248109522
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank
Parkbank aus Kunststoff, mit 2 Füßen, 5 Sitz- und 4 Lehnlatten 50x30 mm, Breite 1500 mm, braun
Weitere Informationen:
Gewicht:
13,590 kg
Breite:
150,00 cm
Höhe:
74,00 cm
Länge:
54,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 35,99*
ab € 115,20*
€ 144,58*
Lager 6922
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,60*
€ 151,38*
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 122,14*
€ 151,70*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 119,04*
€ 155,01*
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,43*
€ 157,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,38*
€ 180,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,88*
€ 177,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,40*
€ 168,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,88*
€ 160,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,60*
€ 144,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.