| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6922-16416-D57-20250-413-031-2004 Herst.-Nr.: 20250-413-031-RAL 2004 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 20250-413-031 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Maße (Höhe x Tiefe x Breite): | 1600x500x1230 mm | RAL Farbe: | RAL 7035 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: garderobenschrank zylinderschloss, schrankschloss, garderobenschrank pavoy, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, abteilschrank 4 abteile, pavoy abteilschrank, abteilschrank ral 5010, Schulspind, Pavoy Schulschrank, Pavoy Kinderschrank, Sozialraumumfeld, Kindergartenspind, Pavoy Kindergartenschrank, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Schrank, Fächerschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Metallspind, Pavoy |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |