Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVOY, Falttürenschrank, 2 lackierte Böden,, BxTxH 1500x500x1000 mm, RAL 7035/3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Falttürenschrank mit verzinkten Böden, HxBxT 1000 x 1500 x 600 mm, RAL7035/3000 | SF0019-3000
Falttürenschrank mit verzinkten Böden, HxBxT 1000 x 1500 x 600 mm, RAL7035/3000 | SF0019-3000
Falttürenschrank mit verzinkten Böden, HxBxT 1000 x 1500 x 600 mm, RAL7035/3000 | SF0019-3000
Artikel-Nr.:
     6922-16416-D57-39392-150-501-735300
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     39392-150-501-735300
EAN/GTIN:
     4055955029169
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Falttür-Schrank
Falttürenschrank, Vollblechtüren, 2 beschichtete Böden, BxTxH 1500x500x1000 mm, RAL 7035/3000
Weitere Informationen:
Gewicht:
57,000 kg
Breite:
150,00 cm
Höhe:
100,00 cm
Länge:
50,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 442,77*
€ 521,91*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 470,63*
€ 557,87*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 513,34*
€ 605,00*
24 Tage
14
Frei Haus
ab € 526,30*
€ 622,23*
17 Tage
11
Frei Haus
ab € 530,73*
€ 622,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,91*
€ 621,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,86*
€ 613,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,77*
€ 595,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,70*
€ 575,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,77*
€ 526,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6977
ab € 147,71*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-008-735
ab € 19,86*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-010-735
ab € 22,64*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-012-735
ab € 25,50*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-024-735
ab € 31,51*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-026-735
ab € 35,27*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-028-735
ab € 39,28*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-026
ab € 36,43*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-026
ab € 36,77*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-026
ab € 36,57*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-026
ab € 36,35*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-026
ab € 36,40*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-026
ab € 36,54*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-026
ab € 36,63*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-026
ab € 36,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.