Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Geschenke, Dekoration
>
Geschenkideen
>
Wanduhr
>
Funkuhr
>
Artikel
PEWETA, Funk-Wanduhr mit Datum, Durchm. 300 mm,, Kunststoffgehäuse schwarz, Zahlen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922-16511-D57-51.170.312
Hersteller:
Peweta
Herst.-Nr.:
51170312
EAN/GTIN:
4250594505276
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Nebenuhr
Funk-Wanduhr mit Datum, Durchm. 300 mm, Kunststoffgehäuse schwarz, Ziffernblatt weiß, arabische Ziffern
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,380 kg
Breite:
30,00 cm
Höhe:
5,50 cm
Länge:
30,00 cm
Ursprungsland:
CN
... >
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Wand-Uhr
,
Wanduhr
,
wand-uhr digital
,
wand uhr
,
peweta funkuhr
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1955
7 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 46,25*
€ 67,08*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 58,14*
€ 73,87*
Lager 6922
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,07*
€ 73,99*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 59,77*
€ 76,16*
Lager 1498
3 Tage
10
€ 5,45*
ab € 65,29*
€ 83,06*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,99*
€ 88,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,61*
€ 87,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,49*
€ 79,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wanduhr Funkuhr Alu.mattsilber 1,5 V Zahlen D.200mm
Peweta
51.190.205
ab € 36,41*
Ähnlich
Wanduhr Funkuhr Alu.mattsilber 1,5 V Zahlen D.300mm
Peweta
51.190.305
ab € 45,25*
Ähnlich
Wanduhr Funkuhr Alu.mattsilber 1,5 V Zahlen D.400mm
Peweta
51.190.405
ab € 53,24*
Ähnlich
Wanduhr Funkuhr Ku.mattsilber Zahlen
Peweta
51.170.313
ab € 48,09*
Ähnlich
Wanduhr Funkuhr Ku.schwarz 1,5 V Balken D.250mm
Peweta
51.001.222
ab € 43,46*
Ähnlich
Wanduhr Funkuhr Ku.schwarz 1,5 V Balken D.300mm
Peweta
51.001.322
ab € 25,36*
Ähnlich
Wanduhr Funkuhr Metall lack.silber-metallic 230 V D.300mm Zahlen
Peweta
52.250.311
ab € 235,96*
Ähnlich
Wanduhr Funkuhr Metall,lack.silber 1,5 V D.300mm Balken
Peweta
51.250.321
ab € 173,57*
Ähnlich
Wanduhr Funkuhr Metall,lack.silber 1,5 V D.300mm Zahlen
Peweta
51.250.311
ab € 159,15*
Ähnlich
Wanduhr Funkuhr Metall,lack.silber 1,5 V D.400mm Balken
Peweta
51.250.421
ab € 234,00*
Ähnlich
Wanduhr Funkuhr Metall,lack.silber 1,5 V D.400mm Zahlen
Peweta
51.250.411
ab € 226,99*
Ähnlich
Wanduhr Funkuhr Metall,lack.silber 230 V D.400mm Balken
Peweta
52.250.421
ab € 295,64*
Ähnlich
Wanduhr Funkuhr Metall,lack.silber 230 V D.400mm Zahlen
Peweta
52.250.411
ab € 296,69*
Ähnlich
Wanduhr Funkuhr Metall,lack.silber-metallic,RAL 9006 D.300mm 230 V Balken
Peweta
52.250.321
ab € 235,50*
Ähnlich
Wanduhr Jumbo Funkuhr Alu.mattsilber D.500mm 1,5 V Zahlen
Peweta
51.012.515
ab € 158,39*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen