Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Hebezeuge
>
Krane
>
Kranzubehör
>
Anschlagkette
>
Artikel
PLANETA-HEBETECHNIK GMBH, Stirnradflaschenzug Premium Pro,, Tragl. 3000 kg, Lastketten-Durchm. 10 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922-16589-D57-G10315
Hersteller:
Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
G10315
EAN/GTIN:
4250450400066
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
Stirnradflaschenzug Premium Pro, Traglast 3000 kg, Lastketten-Durchm. 10 mm, 1-strängig
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,000 kg
Breite:
11,40 cm
Höhe:
28,00 cm
Länge:
12,00 cm
Ursprungsland:
CN
... >
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Krankette
,
Lastkette
,
Flaschenzug
,
Talje
,
Kettenflaschenzug
,
Stirnradflaschenzug
,
3000kg anschlagkette
,
flaschenzug
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
54 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 431,41*
€ 497,75*
Lager 6922
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 440,09*
€ 498,30*
Lager 6C8MS
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 443,82*
€ 520,00*
Lager 4012
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 457,83*
€ 520,00*
Lager 3904
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 484,73*
€ 544,70*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,30*
€ 592,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,79*
€ 586,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,45*
€ 555,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,26*
€ 544,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,09*
€ 523,71
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mehrhub für Flaschenzug Premium PRO 3000
Planeta
G10272
ab € 43,76*
Zubehör
Mehrhub je m,f. Stirnrad-Flaschenzug,f. Mehrhub je m Tragl. 3000kg,Aufpreis
Planeta Hebetechnik
G10245
ab € 52,63*
Zubehör
PLANETA 1 Meter Mehrhub für Flaschenzug PREMIUM PRO 3
k.A.
306696
ab € 60,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen