Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Lagerschränke
>
Gasflaschenschrank
>
Artikel
ASECOS, Gasfl.-Schrank, BxTxH 1350x400x2150 mm,, mit Fenster, 5 Plätze, verz.+RAL 7035
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922-17315-D57-30730015
Hersteller:
Asecos
Herst.-Nr.:
30730015
EAN/GTIN:
4054923068490
Suchbegriffe:
Druckgasflaschenschrank
Flüssiggasflaschenschrank
Gasflaschen-Schrank
Gasflaschenschrank
Druckgasflaschenschrank mit Fenster, zur Außenaufstellung, 5 Flaschenplätze, BxTxH 1350x400x2150 mm, verzinkt + RAL 7035
Weitere Informationen:
Gewicht:
147,700 kg
Breite:
135,60 cm
Höhe:
214,90 cm
Länge:
40,00 cm
Ursprungsland:
DE
... >
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Propangasflaschenschrank
,
druckgasflaschenschrank asecos
,
druckgasflaschenschrank
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.952,67*
€ 2.126,75*
Lager 3904
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.014,80*
€ 2.191,53*
Lager 369
Frei Haus
ab € 2.435,42*
€ 2.638,98*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 2.453,82*
€ 2.649,48*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 2.582,56*
€ 2.782,42*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.126,75*
€ 2.530,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.110,24*
€ 2.511,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.030,94*
€ 2.416,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.985,65*
€ 2.362,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.952,67*
€ 2.323,68
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Einrollklappe für asecos Gasflaschenschrank, 5 x 50 l Gasflasche, B 1350 mm
Denios
158056
ab € 135,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen