Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Bodenmatten
>
Arbeitsplatzmatten
>
Artikel
JUSTRITE, Bodenbelag, Vinyl, Mattenware, gerillt,, schw./gelb, B 600 mm, H 9 mm, lfm
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922-17668-D57-410C0324BY
Hersteller:
Justrite
Herst.-Nr.:
410C0324BY
EAN/GTIN:
0662641683969
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
arbeitsplatzmatte pvc breite 600mm
arbeitsplatz-bodenbelag pvc
Arbeitsplatzbodenbelag aus Vinyl, Mattenware gerillt, Farbe schwarz/gelb, LxB lfd. mx600 mm, Höhe 9 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,400 kg
Breite:
60,00 cm
Höhe:
0,94 cm
Länge:
0,00 cm
Ursprungsland:
US
... >
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
arbeitsplatz bodenbelag
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,50*
€ 31,01*
Lager 261
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 23,59*
€ 32,33*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 28,89*
€ 39,29*
Lager 3904
4 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 31,40*
€ 42,66*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 31,01*
€ 36,90
pro Meter
ab 2 Meter
€ 30,87*
€ 36,74
pro Meter
ab 5 Meter
€ 29,23*
€ 34,78
pro Meter
ab 10 Meter
€ 28,27*
€ 33,64
pro Meter
ab 20 Meter
€ 26,97*
€ 32,09
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 22,50*
€ 26,78
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 22,50* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vinylbelag, Rillenprofil mit Warnstreifen Maßzuschnitte schwarz/gelb | TM0427
Justrite Safety Group
410C0336BY
ab € 28,96*
Ähnlich
Vinylbelag, Rillenprofil mit Warnstreifen Maßzuschnitte schwarz/gelb | TM0428
Justrite Safety Group
410C0348BY
ab € 37,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen