Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SYPRO WOLF, Sitzbank, Aluleisten, mit Schuhrost,, BxTxH 2000x350x450 mm, RAL 7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umkleidebank mit Aluminiumleisten
Umkleidebank mit Aluminiumleisten
Umkleidebank mit Aluminiumleisten
Artikel-Nr.:
     6922-17675-D57-131331
Hersteller:
     Sypro Wolf
Herst.-Nr.:
     131331
EAN/GTIN:
     4030426313312
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Sitzbank mit Aluleisten, mit Schuhrost, Stahl/Alu, TxH 350x450 mm, Länge 2000 mm, RAL 7016
Weitere Informationen:
Gewicht:
18,000 kg
Breite:
37,00 cm
Höhe:
12,00 cm
Länge:
205,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,65*
€ 343,32*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 278,70*
€ 345,64*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 301,84*
€ 367,47*
7 Tage
12
Frei Haus
ab € 322,47*
€ 390,14*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 350,88*
€ 417,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,32*
€ 408,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,60*
€ 396,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,74*
€ 385,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,43*
€ 378,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,65*
€ 335,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sypro Wolf
131390
ab € 13,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.