Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SYPRO WOLF, Sitzbank, Aluleisten, mit Schuhrost,, BxTxH 1500x350x450 mm, RAL 7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umkleidebank mit Aluminiumleisten
Umkleidebank mit Aluminiumleisten
Umkleidebank mit Aluminiumleisten
Artikel-Nr.:
     6922-17675-D57-131531
Hersteller:
     Sypro Wolf
Herst.-Nr.:
     131531
EAN/GTIN:
     4030426315316
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Sitzbank mit Aluleisten, mit Schuhrost, Stahl/Alu, TxH 350x450 mm, Länge 1500 mm, RAL 7016
Weitere Informationen:
Gewicht:
14,000 kg
Breite:
37,00 cm
Höhe:
12,00 cm
Länge:
155,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,35*
€ 313,87*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 260,55*
€ 314,44*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 275,53*
€ 333,94*
7 Tage
20
Frei Haus
ab € 295,58*
€ 355,46*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 329,72*
€ 389,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,44*
€ 374,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,97*
€ 368,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,68*
€ 351,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,16*
€ 348,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,55*
€ 310,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sypro Wolf
131390
ab € 13,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.