Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHAAR, Flachschaukasten, BxTxH 540x43x800 mm,, DIN A2 hoch, Rückwand anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaukasten B540xT43xH800 mm 2x2 = 4 Blatt DIN A4 anthrazite Rückwand
Schaukasten B540xT43xH800 mm 2x2 = 4 Blatt DIN A4 anthrazite Rückwand
Schaukasten B540xT43xH800 mm 2x2 = 4 Blatt DIN A4 anthrazite Rückwand
Artikel-Nr.:
     6922-17714-D57-F-04 HA
Hersteller:
     Schaar-Design
Herst.-Nr.:
     F-04 HA
EAN/GTIN:
     4260256790445
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Flachschaukasten
Displayschaukasten
Schaukasten, BxTxH 540x43x800 mm, DIN A2 hoch, Aluprofile, ESG-Glas, Rückwand anthrazit, inkl. 10 Magnete + 1 Einstecktasche
Weitere Informationen:
Gewicht:
10,000 kg
Breite:
80,00 cm
Höhe:
54,00 cm
Länge:
4,30 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 304,15*
€ 367,48*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 341,86*
€ 408,23*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 343,00*
€ 411,56*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 358,81*
€ 443,83*
Frei Haus
ab € 426,69*
€ 502,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,48*
€ 437,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,62*
€ 427,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,07*
€ 384,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,23*
€ 379,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,15*
€ 361,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
Z-DS 01
ab € 201,73*
Zubehör
Schaar-Design
Z-ME 06
ab € 47,81*
Zubehör
Schaar-Design
Z-ME 03
ab € 49,25*
Zubehör
Widex Selection
Z-RS 01
ab € 201,83*
Zubehör
Schaar-Design
Z-SL 01
ab € 20,68*
Zubehör
Schaar-Design
Z-SL 02
ab € 35,46*
Zubehör
Schaar-Design
Z-SL 01
ab € 29,74*
Zubehör
Schaar-Design
Z-SL 02
ab € 34,08*
Zubehör
Schaar-Design
Z-OS 01
ab € 222,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.