Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schnitzwerkzeug
>
Schnitzeisen
>
Beitelheft
>
Artikel
Beitelheft - Weißbuche #1980140
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922-18008-D44-1980140
Hersteller:
KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
1980140
EAN/GTIN:
4016649193108
Suchbegriffe:
Beitelheft
Beitelheft Weißbuche, achtkantig, 1 Zwinge, für Bildhauerbeitel 1980-140 mit 2 Zwingen Heftlänge 110 mm für Klinge 2-10 mm Heftlänge 120 mm für Klinge 12-16 mm Heftlänge 130 mm für Klinge 18-22 mm Heftlänge 140 mm für Klinge 25-60 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland / NRW
Maße (LxBxH):
140x25x25 MM
Gewicht:
67 GR
Kurztext:
140 mm
... >
Lager 6922
>
Kirschen Werkzeuge
>
Kirschen
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 415
25 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 3,88*
€ 6,31*
Lager 6593
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 4,30*
€ 6,31*
Lager 6922
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 21,03*
€ 29,22*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Beitelheft 110 mm, Plastik, abgeflacht
KIRSCHEN
1903001
ab € 6,37*
Ähnlich
Beitelheft 110 mm, Weißbuche-achtkant, 1 Zwinge
KIRSCHEN
1980110
ab € 2,38*
Ähnlich
Beitelheft 120 mm, Plastik, abgeflacht
KIRSCHEN
1903002
ab € 6,83*
Ähnlich
Beitelheft 120 mm, Weißbuche-achtkant, 1 Zwinge
KIRSCHEN
1980120
ab € 2,62*
Ähnlich
Beitelheft 125 mm, Plastik, abgeflacht
KIRSCHEN
1903003
ab € 7,01*
Ähnlich
Beitelheft 130 mm, Weißbuche-achtkant, 1 Zwinge
KIRSCHEN
1980130
ab € 3,04*
Ähnlich
Beitelheft 240 mm für Drechslerbeitel
KIRSCHEN
1909000
ab € 3,87*
Ähnlich
Beitelheft 42 x 160 mm, Weißbuche, rund, 2 Zwingen
KIRSCHEN
1905042
ab € 9,64*
Ähnlich
Beitelheft 45 x 160 mm, Weißbuche, rund, 2 Zwingen
KIRSCHEN
1905045
ab € 10,38*
Ähnlich
Beitelheft 50 x 160 mm, Weißbuche, rund, 2 Zwingen
KIRSCHEN
1905050
ab € 10,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen