Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHULTE, Weitspannregal, 4 Ebenen Spanplatte,, BxTxH 1841x773x1981 mm, blau/orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GR, Weitspannregal Z1 mit Spanplatten, 1981 x 1841 x 773 mm, blau/orange/verzinkt, 4 Ebenen, Fachlast 720 kg, Feldlast 3.200 kg
GR, Weitspannregal Z1 mit Spanplatten, 1981 x 1841 x 773 mm, blau/orange/verzinkt, 4 Ebenen, Fachlast 720 kg, Feldlast 3.200 kg
GR, Weitspannregal Z1 mit Spanplatten, 1981 x 1841 x 773 mm, blau/orange/verzinkt, 4 Ebenen, Fachlast 720 kg, Feldlast 3.200 kg
Artikel-Nr.:
     6922-18315-D57-18267-N
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     18267-N
EAN/GTIN:
     4004514224545
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Regal Z1
Z1 Regal
Weitspannregal, 4 Lagerebenen mit Spanplattenboden, BxTxH 1841x773x1981 mm, Fachlast 720 kg, Ständer blau, Traversen orange
Weitere Informationen:
Gewicht:
105,090 kg
Breite:
184,10 cm
Höhe:
198,10 cm
Länge:
77,30 cm
Ursprungsland:
ES
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 286,61*
€ 347,70*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,43*
€ 347,71*
8 Tage
50
Frei Haus
ab € 305,59*
€ 369,34*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 326,40*
€ 390,74*
Lager 6922
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 325,38*
€ 391,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,88*
€ 466,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,76*
€ 459,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,97*
€ 431,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,18*
€ 425,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,38*
€ 387,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
18347-N
ab € 59,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.