Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHULTE, Weitspannregal, 4 Ebenen Spanplatte,, BxTxH 1841x621x3048 mm, blau/orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GR, Weitspannregal Z1 mit Spanplatten, 3048 x 1841 x 621 mm, blau/orange/verzinkt, 4 Ebenen, Fachlast 610 kg, Feldlast 2.500 kg
GR, Weitspannregal Z1 mit Spanplatten, 3048 x 1841 x 621 mm, blau/orange/verzinkt, 4 Ebenen, Fachlast 610 kg, Feldlast 2.500 kg
GR, Weitspannregal Z1 mit Spanplatten, 3048 x 1841 x 621 mm, blau/orange/verzinkt, 4 Ebenen, Fachlast 610 kg, Feldlast 2.500 kg
Artikel-Nr.:
     6922-18315-D57-18306-N
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     18306-N
EAN/GTIN:
     4004514224859
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Regal Z1
Z1 Regal
Weitspannregal, 4 Lagerebenen mit Spanplattenboden, BxTxH 1841x621x3048 mm, Fachlast 610 kg, Ständer blau, Traversen orange
Weitere Informationen:
Gewicht:
81,340 kg
Breite:
184,10 cm
Höhe:
304,80 cm
Länge:
62,10 cm
Ursprungsland:
ES
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 289,59*
€ 344,67*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 284,27*
€ 344,68*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 307,56*
€ 366,46*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 328,15*
€ 387,37*
Lager 6922
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 327,93*
€ 388,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,40*
€ 462,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,86*
€ 454,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,31*
€ 431,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,92*
€ 424,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,93*
€ 390,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
18346-N
ab € 55,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.