Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHULTE, Weitspannregal, GF, 4 Ebenen Paneele,, BxTxH 2140x800x2500 mm, Fachlast 950 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GR, Weitspannregal mit Stahlpaneelen W 100, 2500 x 2140 x 800 mm, blau/orange/verzinkt, 4 Ebenen, Fachlast 950 kg
GR, Weitspannregal mit Stahlpaneelen W 100, 2500 x 2140 x 800 mm, blau/orange/verzinkt, 4 Ebenen, Fachlast 950 kg
GR, Weitspannregal mit Stahlpaneelen W 100, 2500 x 2140 x 800 mm, blau/orange/verzinkt, 4 Ebenen, Fachlast 950 kg
GR, Weitspannregal mit Stahlpaneelen W 100, 2500 x 2140 x 800 mm, blau/orange/verzinkt, 4 Ebenen, Fachlast 950 kg
Artikel-Nr.:
     6922-18315-D57-19622
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     19622
EAN/GTIN:
     4004514225986
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Lagerregal Metallplatte
Lagerregal Stahlpaneele
Weitspannregal, Grundfeld, 4 Ebenen mit Stahlpaneelen, Fachlast 950 kg, BxTxH 2140x800x2500 mm, Ständer blau, Holme orange
Weitere Informationen:
Gewicht:
106,000 kg
Breite:
214,00 cm
Höhe:
250,00 cm
Länge:
80,00 cm
Ursprungsland:
ES
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 706,00*
€ 790,58*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 700,01*
€ 790,59*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 767,22*
€ 845,88*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 805,89*
€ 892,19*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 814,73*
€ 897,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 892,19*
€ 1.061,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 891,64*
€ 1.061,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 867,88*
€ 1.032,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 843,47*
€ 1.003,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 805,89*
€ 959,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
19623
ab € 629,61*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
19595
ab € 141,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.