Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHULTE, Feuerverz. Palettenregal-Set, 3 Felder,, 4 Ebenen, BxTxH 8590x1100x6000mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
254951
254951
254951
254951
Artikel-Nr.:
     6922-18315-D57-47161-FV
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     47161-FV
EAN/GTIN:
     4058255114092
Suchbegriffe:
Paletten-Regal
Palettenregal
Palettenregal Ständerrahmen
Palettenregalständerrahmen
Feuerverzinktes Palettenregal-Set, 3 Felder, 4 Lagerebenen, max. Palettengewicht 1000 kg, Feldlast 9000 kg, BxTxH 8590x1100x6000 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,000 kg
Breite:
0,00 cm
Höhe:
0,00 cm
Länge:
0,00 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
14 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 7.610,69*
€ 7.947,89*
28 Tage
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 11.056,12*
€ 11.417,41*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 7.947,89*
€ 9.457,99
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 7.868,59*
€ 9.363,62
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 7.678,38*
€ 9.137,27
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 7.610,69*
€ 9.056,72
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 7.610,69* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
46734
ab € 172,52*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
47698-FV
ab € 56,18*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
13711-A
ab € 76,81*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
47799-FV
ab € 27,15*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
16201-1
ab € 4,41*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
16201-5
ab € 21,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.