Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18378-D44-60560 Herst.-Nr.: 60560 EAN/GTIN: 4011160605604 |
| |
|
| | |
| Vollgummi-Steckdosenleiste S4 Eingang: 2m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 5G2,5 mit CEE-Stecker 400V/16A/5polig Ausgang: 2 x CEE-Steckdose 400V/16A/5polig mit Klappdeckel 3 x Schutzkontaktsteckdose 230V/16A mit Klappdeckel 400V/16A/max. 11kW - Gewerbe, Baustelle IP 44 - Weitere Informationen: | | Maße (LxBxH): | 50 x 16 x 12 cm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, CEE-Stecker, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit IP-Schutz, Steckdosenleiste mit Schutz nach IP44, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, Vollgummi-Steckdosenleiste, Vollgummi-Verteiler, steckdosenverteiler ip44, cee stromverteiler, cee-stecker 16a |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 105,89* | € 129,98* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 112,23* | € 144,50* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 119,21* | € 145,74* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 125,76* | € 152,55* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 113,97* | € 154,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|