Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-Faltkarton, Tragl. 20 kg,, Innen-LxBxH 305x215x200 mm, VE 25 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Versandkarton Faltkarton 305x215x200mm Fefco 0201 1-wellig 1.2C DIN A4
Versandkarton Faltkarton 305x215x200mm Fefco 0201 1-wellig 1.2C DIN A4
Artikel-Nr.:
     6922-18659-D57-3380
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     3380
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Standard-Faltkarton, 1-wellig, Innen-LxBxH 305x215x200 mm, FEFCO 0201, Traglast 20 kg, VE 25 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,170 kg
Breite:
21,50 cm
Höhe:
30,50 cm
Länge:
20,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20452
900
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,42*
Lager 6922
unbekannt
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 25,57*
€ 34,67*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 34,67*
€ 41,26
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 27,67*
€ 32,93
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 26,94*
€ 32,06
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 25,86*
€ 30,77
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 25,62*
€ 30,49
pro Kartonage
ab 100000 Kartonagen
€ 25,57*
€ 30,43
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 25 Stück (ab € 1,0228* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.