| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18741-D57-5302001 Herst.-Nr.: 5302001 EAN/GTIN: 4031068062293 |
| |
|
| | |
| Verzinkter Innenbehälter für selbstlöschende Wertstoffsammler Volumen 95 Liter Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4,000 kg | Breite: | 41,40 cm | Höhe: | 55,40 cm | Länge: | 42,60 cm | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Innenbehälter, Inneneimer, Inneneinsatz, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, wertstoffsammler stumpf, inneneimer |
| | |
| |