Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer Schnellspannfeder MSZ 140 Magnetische Schraubzwinge mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-1790021
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     1790021
EAN/GTIN:
     4036351035176
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Artikelbeschreibung:
Serie MSZ – Magnetische Schraubzwinge mit Schnellspannfeder und magnetischem V-Spannaufsatz - für Werkstücke aus Stahl - mit federgelagertem Gleitbügel für einhändiges Arbeiten - nach dem Positionieren hält die Zwinge magnetisch am Werkstück - aus wärmevergütetem und nickelverchromtem Stahl für lange Haltbarkeit - im Lieferumfang ein V-Spannaufsatz enthalten - mit Gewindeloch, erweiterbar durch optionalen V-Spannaufsatz oder Bolzen - Einfachste einhändige Bedienung in drei Schritten: Zwinge öffnen - ansetzen - fixieren
Technische Daten:
Spannkraft max.: 230 kg Spannweite: 140 mm Ausladung: 89 mm Querschnitt Festbügel: 16 x 8 mm Gewinde: M8 Gewicht: 0,5 kg
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Gewicht:
0,4 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 18,16*
€ 25,69*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,13*
€ 25,73*
6 Tage
5
€ 5,99*
ab € 17,99*
€ 26,32*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 37,55*
€ 49,68*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.