Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer 10 - 15 bar AIRCRAFT Airprofi 753/270/15 VKK stationär -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-2024852KK
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     2024852KK
EAN/GTIN:
     9006248011267
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Artikelbeschreibung:
Stationäre Kompressoren mit stehendem oder liegendem Behälter, für einen Betriebsdruck über 10 bar - Das zweistufig verdichtende 2-Zylinder-Hochleistungsaggregat ermöglicht eine sehr niedrige Drehzahl, wodurch ein besonders ruhiger und vibrationsarmer Lauf erreicht wird - Großes Lüfterrad sorgt für optimale Kühlung - Zwischen- und Nachkühler sorgen für eine niedrige Behältereintrittstemperatur und verringern so die Kondensatbildung - Qualitätselektromotor mit hohem Anzugsmoment - Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet - Fünfzehn Jahre Garantie gegen Durchrostung auf innen und außen feuerverzinkten Druckluftbehälter - Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz verhindert Vibrationsbruch - Hochwertiger CONDOR Druckschalter serienmäßig - Ab 7,5 kW serienmäßig mit Stern-Dreieck-Schalter mit Betriebsstundenzähler - Anschlussfertig mit allen Armaturen Zusatzausstattung K-Ausführung: - Kältetrockner mit integriertem automatischen Kondensatableiter für trockene Druckluft, eine höhere Lebensdauer von Druckluftwerkzeugen und Vermeidung von Störungen bei pneumatischen Steuerungen - Feinfilter zum Abscheiden von Kondensat und festen Verunreinigungen mit Partikeln bis 1 μ vor dem Kältetrockner Zubehör - Automatischer Kondensatableiter am Druckluftbehälter - Kein unnötiger Druckverlust - Kondensataufbereiter zur Öl-Wasser-Trennung - Wichtige Hinweise zur Kondensataufbereitung finden Sie auch im Kapitel Druckluftaufbereitung. - Feinfilter zum Abscheiden von Kondensat und festen Verunreinigungen mit Partikeln bis 1 μm - Druckluftqualität nach ISO 8573-1 - Als Vorfilter vor dem Kältetrockner - Kältetrockner mit integriertem automatischem Kondensatableiter - Drucktaupunkt bei 5 °C, Umgebungstemperatur 25 °C, atmosphärischer Taupunkt bei -22 °C
Technische Daten:
Verdichtersystem: HOS Ansaugleistung ca.: 750 l/min Füllleistung bei 6 bar ca.: 525 l/min Höchstdruck: 13 (15) bar Behälterinhalt: 270 l Zylinder/Stufen: 2/2 Drehzahl: 785 min-1 Motorleistung: 5,5 kW Netzanschluss: 400 V Netzfrequenz: 50 Hz Gewicht ca.: 190 kg Abmessungen (L x B x H) ca.: 850 x 710 x 1950 mm Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635: 83 dB(A) Luftabgang: 3/4 "
Lieferumfang:
- CONDOR-Druckschalter - Anschlussfertig mit allen Armaturen - Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz - Drei Druckluftentnahmestellen am Kessel - Anlaufentlastung - Ab 7,5 kW Motorleistung inklusive Sterndreieckschalter - Schwingelemente - Sicherheitsstandpalette - Kältetrockner mit integriertem automatischem Kondensatableiter - Feinfilter - Kondensataufbereiter zur Öl-Wasser-Trennung - Automatischer Kondensatableiter am Kessel
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Österreich
Gewicht:
190 kg
technische Daten:
Verdichtersystem: HOS Ansaugleistung ca.: 750 l/min Füllleistung ca.: 525 l/min Erläuterung Fülleistung: bei 6 bar Arbeitsdruck Höchstdruck: 13(15) bar Behälterinhalt: 270 l Anzahl der Zylinder: 2 Anzahl der Verdichtungsstufen: 2 Verdichter Drehzahl: 785 min¯¹ Luftabgang: 3/4 " Länge ca.: 850 mm Breite/Tiefe ca.: 710 mm Höhe ca.: 1950 mm Gewicht ca.: 190 kg Abgabeleistung: 5,5 kW Anschlussspannung: 400 V Phase(n): 3 Ph Stromart: AC Netzfrequenz: 50 Hz Schalldruckpegel Lp: 83 dB(A) Erläuterung Schalldruckpegel: Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13
Lieferumfang:
- CONDOR-Druckschalter - Anschlussfertig mit allen Armaturen - Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz - Drei Druckluftentnahmestellen am Kessel - Phasenwender für einfache manuelle Umkehrung der Drehrichtung - Anlaufentlastung - Ab 7,5 kW Motorleistung inklusive Sterndreieckschalter - Schwingelemente - Sicherheitsstandpalette - Kältetrockner mit integriertem automatischem Kondensatableiter - Feinfilter - Kondensataufbereiter zur Öl-Wasser-Trennung - Automatischer Kondensatableiter am Kessel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.896,27*
€ 4.075,17*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.420,94*
€ 4.607,17*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.421,14*
€ 4.607,37*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.075,17*
€ 4.849,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.035,20*
€ 4.801,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.936,45*
€ 4.684,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.896,27*
€ 4.636,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.