| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-2042100 Herst.-Nr.: 2042100 EAN/GTIN: 9006248007147 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: - Ein innovatives Konzept, überzeugend im Detail - Strömungsoptimierte Luftzuführung für bis zu 75% weniger Widerstand - Montage der Filterelemente ohne querschnittsverengende und störende Zuganker, dadurch reduzierter Strömungswiederstand und einfacher Elementwechsel auch bei räumlich beengten Verhältnissen - Hohlraumvolumen des Borsilikat-Filtermaterials von 96% sorgt für geringsten Druckverlust - CLEARPOINT® Filtergehäuse aus wasserbeständigem Aluminium und zusätzlich innen eloxiert, dadurch erhöhte Betriebssicherheit und reduzierter Stömungswiderstand durch dauerhaft glatte Innenflächen - 100% Kontrolle beim Öffnen des Filtergehäuses durch sicheren Verschlussmechanismus, bei Öffnen unter Druck ertönt ein Warnsignal - Mit thermisch hochbeständigem (bis zu 120°C), mechanisch hoch belastbarem, chemisch resistentem und silikonfreiem Nadelfilz- Drainageschicht (im Gegensatz zu Schaumstoffmaterial anderer Filterfabrikate) - Stabile Konstruktion des Filterelements - Aufblähen oder Reißen der Drainageschicht nicht möglich, dadurch Gewährleistung der ständigen Nutzung der gesamten Filteroberfläche - zum Abscheiden von Feststoffverunreinigungen bis zu 1μm - Restölaerosolgehalt bis zu 0,1 mg/m³ bei 20°C und 1 bar - absolute Druckluftqualität nach ISO 8573-1 - zur sicheren Abscheidung von Kondensat und Partikeln - komplett mit Filterelement und Schwimmerventil Technische Daten: Volumenstrom m³/h (7 bar): 65 m³/h Volumenstrom l/min (7 bar): 1080 l/min Luftanschluss: 1/2 " Höhe ca.: 210 mm Breite ca.: 75 mm
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 1,5 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 184,35* | € 217,34* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 184,28* | € 217,57* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 186,36* | € 220,03* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 188,73* | € 230,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|