| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-2044100 Herst.-Nr.: 2044100 EAN/GTIN: 9006248007284 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: Zum Abscheiden von Feststoffverunreinigungen bis zu 0,01µ. Restölaerosolgehalt bis zu 0,01 mg/m³ bei 20 Grad C und 1 bar, abs. Druckluftqualität nach ISO 8573-1. - zur sicheren Abscheidung von Kondensat und Partikeln - Komplett mit Filterelement und Schwimmerventil - Volumenstrom: 65 Kubikmeter/h - Luftanschluß: 1/2 " Technische Daten: Volumenstrom m³/h (bei 7 bar): 65 m³/h Volumenstrom l/min (bei 7 bar): 1080 l/min Luftanschluss: 1/2 " Höhe ca.: 210 mm Breite ca.: 75 mm
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 1,5 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 184,65* | € 216,94* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 184,24* | € 217,17* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 185,61* | € 219,62* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 188,74* | € 229,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|