| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-2049053 Herst.-Nr.: 2049053 EAN/GTIN: 4036351103011 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Artikelbeschreibung: - Ressourcen sparen, Effizienz steigern Bei der Drucklufterzeugung und -aufbereitung fällt unvermeidbar Kondensat an, ölhaltig und häufig belastet mit Schmutzpartikeln. Da Kondensat unregelmäßig je nach Jahres- und Tageszeit bzw. Auslastung des Kompressors anfällt, amortisiert sich der BEKOMAT® mit seinem kapazitiven Sensor gegenüber zeitgesteuerten Ablassventilen oft innerhalb eines halben Jahres. Merkmale und Vorteile: - einsetzbar und beständig bei ölhaltigen und ölfreien, aggressiven Kondensaten - Einfacher Anschluss an Filter oder Kessel durch Anpassung des Einlaufstutzens mit für waagerechten oder senkrechten Kondensatzulauf - Bei Ableitung mit BEKOMAT® verbesserte Funktion bei Öl/Wasser-Seperatoren - BEKOMAT® 32 mit Alarmfunktion und weiterschaltbarer Störmeldung Funktionsbeschreibung - Kondensat sammelt sich im Sammelbehälter des Ableiters. - Ein kapazitiver Sensor erfasst den Pegelstand des Kondensats. Bei maximalem Pegel öffnet eine Membrane, über die das Kondensat durch den Systemdruck abgeleitet wird. - Die Membrane wird geschlossen, bevor Druckluft entweichen kann Die Vorteile auf einen Blick - Keine unnötigen Druckluft-Verluste - Ableitung nach Anfallmenge - Sensor erfasst jede Kondensatart - Schmutzunempfindlich - einfache elektrische Installation (230 V) - Wartungsarm Inklusive Sevice Unit - Wirtschaftlich: Kompletter Austausch aller Verschleißteile und drucktragenden Teile mit nur einem Griff. - keine Elektroinstallation bei Wartung erforderlich - keine Montage von Dichtungen und Einzelteilen - Nur ein Ersatzteil, werkseitig druck- und funktionsgeprüft Technische Daten: Abscheideleistung bei 7 bar: Kompressorleistung: 5 m³/min Trocknerleistung: 10 m³/min Filterleistung: 50 m³/min Betriebsdruck: 0,8 bis 16,0 bar Betriebstemperatur: +1 bis +60 °C Anschluss: 230 V Kondensatzulauf: Kondensatablauf: Abmessungen: Gewicht ca.: 1,0 kg Durchfluss: Zeit ON: Zeit OFF: Schutzart:
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 0,7 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |