| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-2053234 Herst.-Nr.: 2053234 EAN/GTIN: 9006248016323 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Artikelbeschreibung: - optimale Luftqualität für alle Anwendungen - Druckluftfilter werden für hocheffizientes Entfernen von festen Teilchen, Wasser, Öl, Aerosolen, Kohlenwasserstoffen, Gerüchen und Dämpfen aus Druckluftanlagen verwendet. - Um die geforderte Qualität der Druckluft zu erreichen, müssen Filter, die stufenweise alle Arten von festen und flüssigen Verunreinigungen aus der Druckluft entfernen, in der Druckluftleitung installiert werden. - Ihre Vorteile durch qualitativ bessere Druckluft: - Sichere Filtration sowohl von Flüssigkeiten wie Wasser und Aerosolen als auch Partikeln, Staub und Gasen - Bessere Arbeits- und Produktionsbedingungen - Optimale Schonung angeschlossener Werkzeuge und Maschinen - Verbesserte Produktqualität durch Veringerung von Ausschuß - Schutz der Durckluftanlage vor Verschmutzung - Erhöhung der Produktivität durch Reduzierung der Instanthaltung - Zum Abscheiden von Feststoffverunreinigungen bis zu 1μm. - Betriebstemperatur 1,5 bis 65 °C, absolute Druckluftqualität nach ISO 8573-1. - zur sicheren Abscheidung von Kondensat und Partikeln - Komplett mit Filterelement und Schwimmerventil Technische Daten: Volumenstrom m³/h (bei 7 bar): 120 m³/h Volumenstrom l/min (bei 7 bar): 1980 l/min Luftanschluss: 3/4 " Höhe ca.: 257 mm Breite ca.: 88 mm Betriebsdruck max. : Betriebstemperatur min.: Betriebstemperatur max.:
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | Slowenien | Gewicht: | 0,8 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |