| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-2053432 Herst.-Nr.: 2053432 EAN/GTIN: 9006248016620 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Artikelbeschreibung: - optimale Luftqualität für alle Anwendungen - Druckluftfilter werden für hocheffizientes Entfernen von festen Teilchen, Wasser, Öl, Aerosolen, Kohlenwasserstoffen, Gerüchen und Dämpfen aus Druckluftanlagen verwendet. - Um die geforderte Qualität der Druckluft zu erreichen, müssen Filter, die stufenweise alle Arten von festen und flüssigen Verunreinigungen aus der Druckluft entfernen, in der Druckluftleitung installiert werden - Ihre Vorteile durch qualitativ bessere Druckluft: - Sichere Filtration sowohl von Flüssigkeiten wie Wasser und Aerosolen als auch Partikeln, Staub und Gasen - Bessere Arbeits- und Produktionsbedingungen - Optimale Schonung angeschlossener Werkzeuge und Maschinen - Verbesserte Produktqualität durch Veringerung von Ausschuß - Schutz der Durckluftanlage vor Verschmutzung - Erhöhung der Produktivität durch Reduzierung der Instanthaltung - zum Abscheiden von Feststoffverunreinigungen bis zu 0,01μm - Restölaerosolgehalt bis zu 0,01 mg/m³ bei 20° C und 1 bar - Betriebstemperatur 1,5 bis 65 °C - absolute Druckluftqualität nach ISO 8573-1 - zur sicheren Abscheidung von Kondensat und Partikeln - komplett mit Filterelement und Schwimmerventil Technische Daten: Volumenstrom m³/h (bei 7 bar): 78 m³/h Volumenstrom l/min (bei 7 bar): 1300 l/min Luftanschluss: 1/2 " Höhe ca.: 187 mm Breite ca.: 88 mm Betriebsdruck max. : Betriebstemperatur min.: Betriebstemperatur max.:
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | Slowenien | Gewicht: | 0,9 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 92,19* | € 115,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 92,97* | € 115,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 92,14* | € 118,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6922 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 106,54* | € 132,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6922 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6922 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6922 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|