Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nanofilter Aircraft ANF 0078


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nanofilter Aircraft ANF 0078
Nanofilter Aircraft ANF 0078
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA9006248016620
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     2053432
EAN/GTIN:
     9006248016620
Suchbegriffe:
ANF 0078
Optimale Luftqualität für alle Anwendungen
  • Druckluftfilter werden für hocheffizientes Entfernen von festen Teilchen, Wasser, Öl, Aerosolen, Kohlenwasserstoffen, Gerüchen und Dämpfen aus Druckluftanlagen verwendet.
  • Um die geforderte Qualität der Druckluft zu erreichen, müssen Filter, die stufenweise alle Arten von festen und flüssigen Verunreinigungen aus der Druckluft entfernen, in der Druckluftleitung installiert werden
  • Ihre Vorteile durch qualitativ bessere Druckluft:
  • Sichere Filtration sowohl von Flüssigkeiten wie Wasser und Aerosolen als auch Partikeln, Staub und Gasen
  • Bessere Arbeits- und Produktionsbedingungen
  • Optimale Schonung angeschlossener Werkzeuge und Maschinen
  • Verbesserte Produktqualität durch Veringerung von Ausschuß
  • Schutz der Durckluftanlage vor Verschmutzung
  • Erhöhung der Produktivität durch Reduzierung der Instanthaltung


  • zum Abscheiden von Feststoffverunreinigungen bis zu 0,01µm
  • Restölaerosolgehalt bis zu 0,01 mg/m³ bei 20° C und 1 bar
  • Betriebstemperatur 1,5 bis 65 °C
  • absolute Druckluftqualität nach ISO 8573-1
  • zur sicheren Abscheidung von Kondensat und Partikeln
  • komplett mit Filterelement und Schwimmerventil
Weitere Informationen:
Luftanschluss:
½ "
Breite/Tiefe Produkt ca.:
88 mm
Höhe Produkt ca.:
187 mm
Volumenstrom m³/h:
78 m³/h
Volumenstrom l/min:
1300 l/min
Volumenstrom gemessen bei Betriebsdruck:
7 bar
Partikelgröße:
0,01 µm
Austrittskonzentration Ölaerosol:
0,01 mg/m³
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,36*
€ 114,03*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,01*
€ 114,60*
6 Tage
5
€ 5,99*
ab € 91,81*
€ 117,07*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,97*
€ 131,25*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,60*
€ 136,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,93*
€ 135,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,87*
€ 129,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,09*
€ 126,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,01*
€ 110,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.