Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer Kondensatableiter AIED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-2059075
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     2059075
EAN/GTIN:
     4036351247647
Suchbegriffe:
Kondensatablass
Kondensatablassventil
Kondensatableiter
Kondensatabscheider
Artikelbeschreibung:
Elektronischer Kondensatableiter AIED - Zuverlässige, selbstständige Entfernung von Kondensat - Vollautomatische Entfernung von Kondensat und anderen nichtaggressiven Flüssigkeiten aus Filtergehäusen - Sammelreservoir erfasst Kondensat bis zum Erreichen des Pegelstands - Kapazitiver Sensor initiiert automatisches Ablassen des Kondensats ohne Luftverlust - LED-Indikator - Testtaste
Technische Daten:
Abscheideleistung bei 7 bar: 8 l/h Kompressorleistung: 10 W Trocknerleistung: Filterleistung: 55 m³/min Betriebsdruck: 0 - 16 bar Betriebstemperatur: 1,5 - 45°C (max 65 °C - wenn Temperatur über 45 °C beträgt, kann die Leistung beeinträchtigt werden) Anschluss: 230 V /50-60 Hz Kondensatzulauf: G 1/2" Parallelgewinde Kondensatablauf: Abmessungen: Gewicht ca.: 0,3 kg Durchfluss: Zeit ON: Zeit OFF: Schutzart: IP54
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Slowenien
Gewicht:
0,5 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,81*
€ 86,58*
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 67,96*
€ 86,96*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,27*
€ 102,80*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,80*
€ 122,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,19*
€ 120,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,78*
€ 115,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,73*
€ 112,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,27*
€ 100,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.