Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer DIN 73378 weich/VE:Rolle25mtr Kunststoff-Rohr 15mm Rollenw.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-215151025
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     215151025
EAN/GTIN:
     9006248013988
Suchbegriffe:
Kunststoff-Rohr
Kunststoffrohr
kunststoffrohr 25 m
kunststoff rohr
Artikelbeschreibung:
- Kunststoffrohre für Druckluftanlagen - sehr glatte Innenflächen, besser Durchfluß - seit Jahren bestens bewährt - druck- und temperaturbeständig - schwingungs- und schlagfest - korrosions- und alterungsbeständig - geringes Gewicht Ausstattungsdetails: Betriebstemperatur - bei Dauerbelastung: -60 °C bis +100 °C (Luft) Physikalische Eigenschaften - Dichte, bei 20 °C: 1,04 g/cm - linearer Ausdehnungskoeffizient: 15·10-5 l/K - Schmelzpunkt: ca. +160°C bis +170°C
Technische Daten:
Abmessung AD in mm: 15 mm Abmessung ID in mm: 12 mm Wanddicke in mm: 1,5 mm Betriebsdruck max. (20°C): 15 bar Min. Biegeradius: 90 mm Verpackungseinheit Rolle (VE): 25 m
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
0,064 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
125
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 67,01*
€ 80,00*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 68,67*
€ 87,21*
Lager 6922
unbekannt
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 83,04*
€ 96,42*
17 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 85,90*
€ 116,17*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 96,42*
€ 114,74
pro Meter
ab 500 Meter
€ 83,04*
€ 98,82
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 83,04* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 2.410,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.