Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffrohr weich 15, Rolle 25 m, 215151025


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-911829
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     215151025
EAN/GTIN:
     9006248013988
Suchbegriffe:
Kunststoff-Rohr
Kunststoffrohr
kunststoffrohr
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

215151025, Kunststoffrohre für Druckluftanlagen, Sehr glatte Innenflächen, besser Durchfluß. seit Jahren bestens bewährt. druck- und temperaturbeständig. schwingungs- und schlagfest. korrosions- und alterungsbeständig. geringes Gewicht. Ausstattungsdetails: Betriebstemperatur. bei Dauerbelastung: -60 °C bis +100 °C (Luft).. Physikalische Eigenschaften. Dichte, bei 20 °C: 1,04 g/cm. linearer Ausdehnungskoeffizient: 15·10-5 l/K. Schmelzpunkt: ca. +160°C bis +170°C., Fabrikat: Aircraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1600 GRAMM
Spezifisches Gewicht - Dichtigkeit:
1.04 g/cm³
Wanddicke:
1.5 mm
Betriebstemperatur max.:
100 °C
Innendurchmesser:
12 mm
Außendurchmesser:
15 mm
Betriebsdruck max.:
15 bar
Ausdehnungskoeffizient:
15·10-5 l/K
Betriebstemperatur min.:
-60 °C
Min. Biegeradius:
90 mm
Schmelzpunkt:
ca. +160 bis +170 °C
Weitere Suchbegriffe: weich 15, Rolle 25 m, KUNSTSTOFF-ROHR
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
125
25
Frei Haus
ab € 67,93*
€ 80,75*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 68,09*
€ 86,58*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 68,12*
€ 86,62*
15 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 84,18*
€ 96,43*
19 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 86,07*
€ 115,90*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 86,62*
€ 103,08
pro Meter
ab 2 Meter
€ 84,57*
€ 100,64
pro Meter
ab 5 Meter
€ 81,03*
€ 96,43
pro Meter
ab 10 Meter
€ 78,62*
€ 93,56
pro Meter
ab 500 Meter
€ 68,12*
€ 81,06
pro Meter
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.