Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer DIN 73378 weich/VE 50mtr Kunststoff-Rohr 28mm Rollenw.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-2152824
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     2152824
EAN/GTIN:
     9006248003767
Suchbegriffe:
Kunststoff-Rohr
Kunststoffrohr
kunststoff rohr
Artikelbeschreibung:
- Kunststoffrohre für Druckluftanlagen - sehr glatte Innenflächen, besser Durchfluß - seit Jahren bestens bewährt - druck- und temperaturbeständig - schwingungs- und schlagfest - korrosions- und alterungsbeständig - geringes Gewicht Ausstattungsdetails: Betriebstemperatur - bei Dauerbelastung: -60 °C bis +100 °C (Luft) Physikalische Eigenschaften - Dichte, bei 20 °C: 1,04 g/cm - linearer Ausdehnungskoeffizient: 15·10-5 l/K - Schmelzpunkt: ca. +160°C bis +170°C
Technische Daten:
Abmessung AD in mm: 28 mm Abmessung ID in mm: 23 mm Wanddicke in mm: 2,5 mm Betriebsdruck max. (20°C): 14 bar Min. Biegeradius: 190 mm Verpackungseinheit Rolle (VE): 100 m
Lieferumfang:
Rolle mit 50 m Schlauch
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
0,204 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 362,17*
€ 393,53*
9 Tage
250
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 389,97*
€ 432,15*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 382,79*
€ 446,78*
16 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 533,43*
€ 622,48*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 393,53*
€ 468,30
pro Meter
ab 500 Meter
€ 362,17*
€ 430,98
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 362,17* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 19.676,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.