Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffrohr weich 28, Rolle 50 m, 2152824


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-715401
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2152824
EAN/GTIN:
     9006248003767
Suchbegriffe:
Kunststoff-Rohr
Kunststoffrohr
kunststoffrohr
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2152824, Kunststoffrohre für Druckluftanlagen, Sehr glatte Innenflächen, besser Durchfluß. seit Jahren bestens bewährt. druck- und temperaturbeständig. schwingungs- und schlagfest. korrosions- und alterungsbeständig. geringes Gewicht. Ausstattungsdetails: Betriebstemperatur. bei Dauerbelastung: -60 °C bis +100 °C (Luft).. Physikalische Eigenschaften. Dichte, bei 20 °C: 1,04 g/cm. linearer Ausdehnungskoeffizient: 15·10-5 l/K. Schmelzpunkt: ca. +160°C bis +170°C., Fabrikat: Aircraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
10500 GRAMM
Spezifisches Gewicht - Dichtigkeit:
1.04 g/cm³
Betriebstemperatur max.:
100 °C
Betriebsdruck max.:
14 bar
Ausdehnungskoeffizient:
15·10-5 l/K
Min. Biegeradius:
190 mm
Wanddicke:
2.5 mm
Innendurchmesser:
23 mm
Außendurchmesser:
28 mm
Betriebstemperatur min.:
-60 °C
Schmelzpunkt:
ca. +160 bis +170 °C
Weitere Suchbegriffe: weich 28, Rolle 50 m, KUNSTSTOFF-ROHR
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 367,37*
€ 395,64*
7 Tage
250
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 389,39*
€ 430,18*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 384,73*
€ 441,17*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 381,42*
€ 441,41*
23 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 514,40*
€ 591,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,41*
€ 525,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,04*
€ 524,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,74*
€ 505,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,72*
€ 489,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,42*
€ 453,89
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 7,6284* pro Meter)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.