| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-3003010 Herst.-Nr.: 3003010 EAN/GTIN: 4030635038280 |
| |
|
| | |
| Technische Daten: Länge (Produkt) ca.: 565 mm Breite/Tiefe (Produkt) ca.: 275 mm Höhe (Produkt) ca.: 840 mm Gewicht (Netto) ca.: 41,5 kg Leistung Antriebsmotor: 0,5 kW Gesamt Anschlusswert: Gesamt Stromaufnahme: Elektrische Spannung: 230 V Phase(n): 1 Ph Stromart: ~ Netzfrequenz: 50 Hz Säulendurchmesser: 60 mm Bohrleistung Stahl (S235JR): 16 mm Bohrleistung Stahl (ST60 - E335): Dauerbohrleistung Stahl (S235JR): 12 mm Dauerbohrleistung Stahl (ST60 - E335): Gewindeschneiden Stahl (S235JR): Gewindeschneiden Stahl (ST60 - E335): Pinolenhub: 65 mm Pinolendurchmesser: Spindelaufnahme: MK2 Ausladung: 152 mm Drehzahlbereich: 500 - 2520 min-1 Anzahl der Drehzahlbereiche: 5 Steuerung der Drehzahlregelung: Bohrkopf Drehung: Bohrkopf Neigung: Geschwindigkeit Pinolenvorschub: Geschwindigkeitsstufen Pinolenvorschub: Bohrtisch Arbeitsfläche Länge: 235 mm Bohrtisch Arbeitsfläche Breite: 220 mm Bohrtisch Art der T-Nuten: Bohrtisch T-Nuten Größe: 12 mm Bohrtisch T-Nuten Anzahl: Bohrtisch T-Nuten Abstand: Bohrtischdrehung: 360 Grad Bohrtischneigung: 45 Grad Traglast Bohrtisch: Abstand Spindel - Bohrtisch max.: 325 mm Abstand Bohrfutter - Bohrtisch min.: Abstand Bohrfutter - Bohrtisch max.: Abstand Spindel - Maschinenfuß max.: 530 mm Abstand Bohrfutter - Maschinenfuß min.: Abstand Bohrfutter - Maschinenfuß max.: Würfeltisch Arbeitsfläche Horizontal: Würfeltisch Arbeitsfläche Vertikal: Würfeltisch T-Nuten Größe: Würfeltisch T-Nuten Anzahl: Würfeltisch T-Nuten Abstand: Abstand Spindel - Bohrtisch min.: Maschinenfuß Arbeitsfläche Länge: 220 mm Maschinenfuß Arbeitsfläche Breite: 230 mm Maschinenfuß T-Nuten Größe: 16 mm Maschinenfuß T-Nuten Anzahl: 2 Maschinenfuß T-Nuten Abstand: 148 mm Auslegerarm Verfahrgeschwindigkeit Heben: Auslegerarm Verfahrgeschwindigkeit Senken: Auslegerarm Drehwinkel: Verfahrweg Bohrkopf (horizontal): Hubweg des Armes (vertikal): Abstand Spindel - Säule max.: Abstand Spindel - Säule min.: Antriebsleistung Spindelmotor: Anzahl der Leistungsstufen Spindelmotor: Antriebsleistung Hubmotor Auslegerarm: Kühlmittelpumpe Leistung Antriebsmotor: Spindeldrehzahlen Getriebestufe L: Spindeldrehzahlen Getriebestufe M: Spindeldrehzahlen Getriebestufe H: Drehmoment Getriebestufe L: Drehmoment Getriebestufe M: Drehmoment Getriebestufe H:
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Gewicht: | 36,5 kg | technische Daten: | Säulendurchmesser: 60 mm Länge ca.: 565 mm Breite/Tiefe ca.: 275 mm Höhe ca.: 840 mm Gewicht ca.: 41,5 kg Bohrleistung Stahl (S235JR): 16 mm Dauerbohrleistung Stahl (S235JR): 12 mm Arbeitsfläche Länge: 235 mm Arbeitsfläche Breite: 220 mm T-Nuten Größe: 12 mm Drehung: 360 ° Neigung: 45 ° Abstand Spindel - Bohrtisch max.: 325 mm Drehzahlbereich: 500 - 2520 min¯¹ Anzahl der Drehzahlbereiche: 5 Leistung Antriebsmotor: 0,5 kW Anschlussspannung: 230 V Phase(n): 1 Ph Stromart: ~ Netzfrequenz: 50 Hz Abstand Spindel - Maschinenfuß max.: 530 mm Arbeitsfläche Länge: 220 mm Arbeitsfläche Breite: 230 mm T-Nuten Größe: 16 mm T-Nuten Anzahl: 2 T-Nuten Abstand: 148 mm Pinolenhub: 65 mm Spindelaufnahme: MK2 Ausladung: 152 mm | Lieferumfang: | - Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm - Morsekonus MK 2/B16 - T-Nutensteine |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 495,61* | € 556,2203* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 525,88* | € 571,85* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 525,25* | € 572,40* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 497,95* | € 574,70* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 559,53* | € 608,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|