Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer Bohrmaschine OPTIdrill B34H Vario / 230V / 1Ph


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-3020335
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3020335
EAN/GTIN:
     4030635012808
Suchbegriffe:
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Notaus Pilztaster
Artikelbeschreibung:
- Leistungsstarker Brushless-Antrieb mit besonders ruhiger Lauf, sowie hohes Leistungsvermögen mit annähernd konstantes Drehmoment über den gesamten Drehzahlbereich - Beste Kraftübertragung durch Aluminium-Riemenscheiben in Verbindung mit gezahntem GATES Qualitätskeilriemen - Hohe Laufruhe dank geschliffenem Vielzahn-Mitnehmer - Rundlaufgenauigkeit garantiert kleiner als 0,015 mm in der Bohrpinole gemessen - Separater Not-Halt-Schlagschalter - Digitale Drehzahlanzeige im Gehäuse integriert - Hochwertiges OPTIMUM Schnellspannbohrfutter serienmäßig - Groß dimensionierte, höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter für größtmöglichen Schutz des Anwenders - Aus einem Stück gegossener, langer und ergonomischer Aluminium-Druckguss-Pinolenhebel (B 24HV mit Softgrip-Griffen) - Bohrtiefenanschlag - Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter - Keilriemenspanneinrichtung - Rechts-/Linkslauf - Maschinenleuchte im Bohrkopf Integriert - Präzise gearbeiteter, stabiler Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten, 360° drehbar und umlaufende Kühlwasserrinne - Dickwandige Gusssäule für hohe Kraftaufnahme und Stabilität - Massive Grundplatte, groß dimensioniert und rückseitig stark verrippt Ab B 28HV - Pinolenhebel aus Stahl - Kühlmitteleinrichtung - Spänefilter gemäß Maschinenrichtlinie - Leichter Werkzeugwechsel durch integrierten Austreiber B 34HV - Pinolenhub 160 mm - Gewindeschneidfunktion - Digitaler Tiefenmesser
Technische Daten:
Elektrischer Anschluss: 230 V / 1 Ph ~50 Hz Motorleistung: 2,2 kW Bohrleistung Stahl (S235JR): 34 mm Dauerbohrleistung Stahl (S235JR): 26 mm Gewindeschneiden Stahl (S235JR): M 16 x 2 mm Ausladung: 285 mm Pinolenhub: 160 mm Spindelaufnahme: MK 4 Spindeldrehzahl: 40 - 5.000 min-1 Stufenanzahl: 9 Stufen Drehzahl elekt. regelbar Bohrtischgröße (LxB): 420 x 400 mm T-Nutengrösse: 14 mm, diagonal verlaufend Bohrtisch neigbar: - Bohrtisch drehbar: 360 Grad Abstand Spindel - Bohrtisch: max. 790 mm Arbeitsfläche Maschinenfuß: 390 x 390 mm Maschinenfuß T-Nutengröße: 14 mm Maschinenfuß T-Nuten Anzahl: 2 Maschinenfuß T-Nuten Abstand: 150 mm Abstand Spindel - Maschinenfuß: max. 1.275 mm Säulendurchmesser: 115 mm Abmessungen (LxBxH) ca.: 918 x 595 x 1.930 mm Gesamtgewicht ca.: 275 kg Motor Kühlmittelpumpe: 40 W EMV-Klasse: C3 Norm: DIN EN 55011
Lieferumfang:
- OPTIMUM Qualitäts-Schnellspannbohrfutter (1 - 16 mm) - Morsekonus MK 4/B16 - T-Nutensteine
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Gewicht:
275 kg
technische Daten:
Säulendurchmesser: 115 mm Länge ca.: 918 mm Breite/Tiefe ca.: 595 mm Höhe ca.: 1930 mm Gewicht ca.: 275 kg Bohrleistung Stahl (S235JR): 34 mm Dauerbohrleistung Stahl (S235JR): 26 mm Gewindeschneiden Stahl (S235JR): M 16 x 2 mm Arbeitsfläche Länge: 420 mm Arbeitsfläche Breite: 400 mm Art der T-Nuten: diagonal T-Nuten Größe: 14 mm Drehung: 360 ° Abstand Spindel - Bohrtisch max.: 790 mm Drehzahlbereich: 40 - 5000 min¯¹ Anzahl der Drehzahlbereiche: 9 Stufen Steuerung der Drehzahlregelung: elektronisch regelbar Anschlussspannung: 230 V Phase(n): 1 Ph Stromart: AC Netzfrequenz: 50 Hz Gesamt Anschlusswert: 2,2 kW Abstand Spindel - Maschinenfuß max.: 1275 mm Arbeitsfläche Länge: 390 mm Arbeitsfläche Breite: 390 mm T-Nuten Größe: 14 mm T-Nuten Anzahl: 2 T-Nuten Abstand: 150 mm Kühlmittelpumpe Leistung Antriebsmotor: 40 W Norm: DIN EN 55011 EMV-Klasse: C3 Pinolenhub: 160 mm Spindelaufnahme: MK 4 Ausladung: 285 mm
Lieferumfang:
- OPTIMUM Qualitäts-Schnellspannbohrfutter (1 - 16 mm) - Morsekonus MK 4/B16 - T-Nutensteine
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.529,16*
€ 3.759,55*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.696,65*
€ 3.943,46*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.725,55*
€ 3.964,91*
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 3.855,41*
€ 4.225,4427*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.759,55*
€ 4.473,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.728,70*
€ 4.437,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.603,21*
€ 4.287,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.545,01*
€ 4.218,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.529,16*
€ 4.199,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.