| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-3071435 Herst.-Nr.: 3071435 EAN/GTIN: 4030635038716 |
| |
|
| | |
| Technische Daten: Aufnahmeleistung: 1,6 kW Anschlussspannung: 230 V Phase(n): 1 Ph Stromart: AC Netzfrequenz: 50 Hz Länge ca.: 340 mm Breite/Tiefe ca.: 250 mm Höhe ca.: 430 mm Gewicht ca.: 14 kg Kernbohrer-Durchmesser max. bei manuellem Vorschub: Ø 38 mm Bohrtiefe max. Kernbohren bei manuellem Vorschub: 35 mm Kernbohrer-Durchmesser max. bei automatischem Vorschub: Bohrtiefe max. Kernbohren bei automatischem Vorschub: Bohrer-Durchmesser max. Vollbohrer direkt montiert: Bohrtiefe max. Vollbohrer direkt montiert: Bohrer-Durchmesser max. Vollbohrer mit Adapter und Bohrfutter montiert: Bohrtiefe max. Vollbohrer mit Adapter & Bohrfutter montiert: Gewindeschneiden Stahl (S235JR) Kurzzeitbetrieb: Gewindeschneiden Stahl (S235JR) Dauerbetrieb: Gewindeschneiden Aluminium Kurzzeitbetrieb: Gewindeschneiden Aluminium Dauerbetrieb: Spindelaufnahme: Weldon 3/4“ Aufnahme Weldonschaft: Ø 19 mm Gewindebohreraufnahme: Drehzahl(en) im Leerlauf (Rechtslauf): 810 min-1 Drehzahl(en) im Leerlauf (Linkslauf): Drehzahl(en) unter Last (Rechtslauf): Drehzahl(en) unter Last (Linkslauf): Magnet-Haltekraft: 16 KN Magnetfußlänge: 166 mm Magnetfußbreite: 80 mm Auslösung Stillstandsmoment Rutschkupplung: Erläuterung Auslösung Stillstandsmoment Rutschkupplung: Schalldruckpegel Lp: Schallleistungspegel Lw: Messunsicherheit K: Vibration: Varioantrieb: Gewindeschneiden: Dauermagnet: Pinolenvorschub: Schnellspannfutter: EMV-Klasse: C2 Norm:
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Gewicht: | 18 kg | technische Daten: | Länge ca.: 340 mm Breite/Tiefe ca.: 250 mm Höhe ca.: 430 mm Gewicht ca.: 14 kg Aufnahmeleistung: 1,6 kW Spindel: fest Bohrer: Weldon 3/4 " im Leerlauf (Rechtslauf): 810 min¯¹ Anschlussspannung: 230 V Phase(n): 1 Ph Stromart: AC Netzfrequenz: 50 Hz Durchmesser max. bei manuellem Vorschub: 38 mm Bohrtiefe max. bei manuellem Vorschub: 35 mm Haltekraft: 16 kN Fußlänge: 166 mm Fußbreite: 80 mm EMV-Klasse: C2 | Lieferumfang: | - Kühlmitteltank - Sicherungsgurt - Werkzeug - Schnellwechselfutter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 783,22* | € 872,02* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 788,87* | € 872,21* | | | | | 37 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 763,41* | € 875,9738* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 819,92* | € 907,03* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 972,13* | € 1.041,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|