Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer OPTIMUM DM 50 PM Magnetbohrmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-3071550
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3071550
EAN/GTIN:
     4030635038709
Suchbegriffe:
Kernbohreinheit
Magnetkernbohrmaschine
Metallkernbohrmaschinen
Trockenbohrsystem
Artikelbeschreibung:
Magnet-Kernbohrmaschine mit Dauermagnet überzeugt mit einer beeindruckenden Bohrleistung - Permantenmagnet - Stromunabhängig und dadurch 100% sicher - Magnetfuß mit hoher Haltekraft ermöglicht Arbeiten an senkrechten Flächen und über Kopf - Sichere Schalteranordnung - Stabile Bohrerführung durch lang ausgelegte und tief montierte Pinolenhalterung - Gerät ist geerdet und doppelt isoliert, dadurch ideal für die Baustelle - Sanftanlauf schont den Motor und verlängert die Lebenszeit - Automatische Innenschmierung, das Kühlmittel wird direkt an die Spitze des Kernbohrers geleitet - Hochwertige Konstruktion - Umrüstung von Kern- auf Vollbohren durch wenige Handgriffe - Interne Selbstschmierungsfunktion, damit wird eine längere Lebensdauer des Getriebes gewährleistet. - Externer Kühlmittelbehälter für leicht dosierbare Innenkühlung des Kernbohrers - Tragegriff für bequemes Tragen und Heben Ausstattungsdetails: Permanent-Magnet - Stromunabhängig und dadurch 100% sicher Kühlmitteltank - Abnehmbarer Kühlmitteltank - Externe Befestigung - Durchdacht und praktisch Schalteranordnun - Übersichtliches Bedienelement
Technische Daten:
Aufnahmeleistung: 1,75 kW Anschlussspannung: 230 V Phase(n): 1 Ph Stromart: AC Netzfrequenz: 50 Hz Länge ca.: 340 mm Breite/Tiefe ca.: 250 mm Höhe ca.: 430 mm Gewicht ca.: 11,7 kg Kernbohrer-Durchmesser max. bei manuellem Vorschub: Ø 50 mm Bohrtiefe max. Kernbohren bei manuellem Vorschub: 50 mm Kernbohrer-Durchmesser max. bei automatischem Vorschub: Bohrtiefe max. Kernbohren bei automatischem Vorschub: Bohrer-Durchmesser max. Vollbohrer direkt montiert: Ø 13 mm Bohrtiefe max. Vollbohrer direkt montiert: Bohrer-Durchmesser max. Vollbohrer mit Adapter und Bohrfutter montiert: Bohrtiefe max. Vollbohrer mit Adapter & Bohrfutter montiert: Gewindeschneiden Stahl (S235JR) Kurzzeitbetrieb: Gewindeschneiden Stahl (S235JR) Dauerbetrieb: Gewindeschneiden Aluminium Kurzzeitbetrieb: Gewindeschneiden Aluminium Dauerbetrieb: Spindelaufnahme: Weldon 3/4 Zoll Aufnahme Weldonschaft: Ø 19 mm Gewindebohreraufnahme: Drehzahl(en) im Leerlauf (Rechtslauf): 20 - 280 / 20 - 510 min-1 (2 Stufen) Drehzahl(en) im Leerlauf (Linkslauf): Drehzahl(en) unter Last (Rechtslauf): Drehzahl(en) unter Last (Linkslauf): Magnet-Haltekraft: 16,5 KN Magnetfußlänge: 165 mm Magnetfußbreite: 83 mm Auslösung Stillstandsmoment Rutschkupplung: Erläuterung Auslösung Stillstandsmoment Rutschkupplung: Schalldruckpegel Lp: Schallleistungspegel Lw: Messunsicherheit K: Vibration: Varioantrieb: Gewindeschneiden: Dauermagnet: Pinolenvorschub: Schnellspannfutter: EMV-Klasse: C2 Norm:
Lieferumfang:
- Metallkoffer - Kühlmitteltank - Sicherungsgurt - Werkzeug
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Gewicht:
8,2 kg
technische Daten:
Länge ca.: 340 mm Breite/Tiefe ca.: 250 mm Höhe ca.: 430 mm Gewicht ca.: 11,7 kg Aufnahmeleistung: 1,75 kW Spindel: fest Bohrer: Weldon 3/4 " im Leerlauf (Rechtslauf): 20 – 280 / 20 – 510 min¯¹ Anzahl der Drehzahlbereiche: 2 Anschlussspannung: 230 V Phase(n): 1 Ph Stromart: AC Netzfrequenz: 50 Hz Durchmesser max. bei manuellem Vorschub: 50 mm Bohrtiefe max. bei manuellem Vorschub: 50 mm Haltekraft: 16,5 KN Fußlänge: 165 mm Fußbreite: 83 mm EMV-Klasse: C2 Durchmesser max. direkt montiert: 13 mm
Lieferumfang:
- Metallkoffer - Kühlmitteltank - Sicherungsgurt - Werkzeug
Sicherheitshinweis:
www.stuermer-maschinen.de
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 919,82*
€ 994,40*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 936,11*
€ 1.009,45*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 935,34*
€ 1.009,63*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 969,54*
€ 1.063,48*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.185,66*
€ 1.239,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 994,40*
€ 1.183,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 957,00*
€ 1.138,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 938,32*
€ 1.116,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 925,30*
€ 1.101,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 919,82*
€ 1.094,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.