| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-3107120 Herst.-Nr.: 3107120 EAN/GTIN: 4030635006562 |
| |
|
| | |
| Stürmer Schleiftasse DG20 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Gewicht: | 0,08 kg | technische Daten: | Außendurchmesser: 40 mm Breite: 22 mm Bohrungsdurchmesser: 10 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 15,08* | € 21,54* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,12* | € 21,58* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 14,99* | € 22,18* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 34,46* | € 45,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|