| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-3107430 Herst.-Nr.: 3107430 EAN/GTIN: 4030635036705 |
| |
|
| | |
| Technische Daten: Außendurchmesser: 175 mm Breite: 20 mm Bohrungsdurchmesser: 32 mm Besatztyp: Besatzausführung: Besatzdurchmesser: 0,3 mm Besatzmaterial:
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Gewicht: | 0,72 kg | technische Daten: | Außendurchmesser: 175 mm Breite: 20 mm Bohrungsdurchmesser: 32 mm Besatzdurchmesser: 0,3 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 15,88* | € 22,97* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,06* | € 23,01* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 15,81* | € 23,52* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 35,44* | € 47,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|