Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer M42 Bi-Metall Metallsägenband 1.335x13x0,65mm 6/10 ZpZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-3351542
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3351542
EAN/GTIN:
     4030635031519
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Technische Daten:
Länge x Breite: 1.335 x 13 mm Stärke: 0,65 mm Zahnteilung: 6 - 10 ZpZ Zahnwinkel: 0°
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
0,085 kg
Set bestehend aus:
Artikel-Nr.: 3650011 Metallsägeband 1335x13x0,65 mm - Menge: 1
technische Daten:
Stärke: 0,65 mm Zahnteilung: 6 – 10 ZpZ Zahnwinkel: 0 ° Länge ca.: 1335 mm Breite/Tiefe ca.: 13 mm
Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, bandsägeblatt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 14,18*
€ 20,33*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,21*
€ 20,37*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 14,16*
€ 20,89*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 33,61*
€ 45,38*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.