Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer M42 Vario Sägeb. Bi-M 2362x20x0,9 10-14Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-3357520
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3357520
EAN/GTIN:
     4030635003523
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Technische Daten:
Länge x Breite: 2362 x 19 mm Stärke: 0,9 mm Zahnteilung: 10 - 14 ZpZ Zahnwinkel: 0°
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
0,33 kg
technische Daten:
Stärke: 0,9 mm Zahnteilung: 10 – 14 ZpZ Zahnwinkel: 0 ° Länge ca.: 2362 mm Breite/Tiefe ca.: 19 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,26*
€ 37,78*
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 26,55*
€ 37,96*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,46*
€ 38,06*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,69*
€ 63,59*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Optimum
3300182
ab € 1.583,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.