| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-3621350 Herst.-Nr.: 3621350 EAN/GTIN: 4036351001829 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: - Manuelle Metallkreissäge mit 350 mm Sägeblatt - Stabiler und robuster Aufbau - Zwei Schnittgeschwindigkeiten serienmäßig - Schwenkbarer Maschinenkopf um 45° nach links und 90° nach rechts - Untersetzungsgetriebe im Ölbad laufend - Mit Membrankühlmittelpumpe mit Filter - Doppelter Schraubstock mit Gegenschraubstock und Antigratspannbacken garantiert einen präzisen und gratfreien Schnitt - Schraubstock längsverschiebbar und dadurch für Längsschnitte und zum Schlitzen geeignet - Bewegliche Schutzvorrichtung sorgt für optimale Sicherheit beim Schneiden - Elektrische Anlage in Niederspannung 24 Volt, mit Not-Aus-Schalter, Hauptschalter, Drehzahlwahlschalter und Überlastschutz - Steuerhandgriff mit Sicherheitsschalter - MKS 351 durch langsame Drehzahlen besonders für die Bearbeitung von Edelstahl geeignet Ausstattungsdetail: - Schnellspannschraubstock beidseitig um 45° schwenkbar Technische Daten: Elektrischer Anschluss: 400 V / 50 Hz Motorleistung: 1,8 / 2,4 kW Drehzahlen: 40/80 min-1 Spannweite Schraubstock: 120 mm Sägeblattdurchmesser: 350 mm Schnittkapazität 90° rund Vollmaterial: 60 mm Schnittkapazität 90° rund Profil: 110 mm Schnittkapazität 90° Rechteck Profil: 120 x 80 mm Schnittkapazität 90° Quadrat Profil: 100 x 100 mm Schnittkapazität - 45° Rund Vollmaterial: 55 mm Schnittkapazität - 45° Rund Profil: 80 mm Schnittkapazität - 45° Rechteck Profil: 80 x 80 mm Schnittkapazität - 45° Quadrat Profil: 80 x 80 mm Schnittkapazität + 45° Rund Vollmaterial: 55 mm Schnittkapazität + 45° Rund Profil: 80 mm Schnittkapazität + 45° Rechteck Profil: 80 x 80 mm Schnittkapazität + 45° Quadrat Profil: 80 x 80 mm Einlaufhöhe inkl. Unterbau: 1025 mm Abmessungen (L x B x H) ca.: 1000 x 1200 x 1475 mm Gewicht ca.: 210 kg Lieferumfang: - Kühlmitteleinrichtung - Längenanschlag 500 mm - Bedienwerkzeug - ohne Sägeblatt - ohne Unterbau
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Italien | Gewicht: | 231 kg |
|
| | |
| | | |
| |