Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer M42 X-FIT zu BMBS 350x400 Sägeband 4520x34x1,1mm 3-4 ZpZ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-3655820
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3655820
EAN/GTIN:
     4036351243984
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Artikelbeschreibung:
- Speziell entwickelte Zahnform - Bearbeitung einer besonders großen Materialbandbreite - Universeller Einsatz für Vollmaterial und Profile - Wirtschaftlich - Reduzierte Lagerhaltung
Technische Daten:
Breite x Dicke: 4520 mm x 1,1 mm Länge: 34 mm Zahnteilung: 3 - 4 Qualität: Vergütungsstahl + HSS Stahl Verzahnung: K-X (Aggresiver Kombizahn) Werkstoffnummer: 1.3247 Härte ca.: 67-69 HRC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
5,65 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,73*
€ 306,12*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,56*
€ 307,49*
10 Tage
5
€ 5,99*
ab € 249,70*
€ 310,82*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 307,49*
€ 365,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 303,08*
€ 360,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 289,68*
€ 344,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 276,34*
€ 328,84
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 254,56*
€ 302,93
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 254,56* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.