Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer Bahnbreite 400mm Rollenbahn MRB Standard C 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-3661321
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3661321
EAN/GTIN:
     4036351138532
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Artikelbeschreibung:
- Rollen- und Messbahnsystem in stabiler Konstruktion mit einer Tragkraft von 300 kg pro Meter Rollenbahn - Stabiler U-förmig geschlossener Konstruktion aus 3 mm Stahlblechprofil - Tragrollen aus verzinktem Stahl (optional auch mit Kunststofftragrollen erhältlich) - Tragrollen kugelgelagert - Zufuhr/Abfuhr Rollenbahn - Rollenbahn ohne Skala und Anschlag mit Seitenführung - Qualität Made in Germany
Technische Daten:
Tragrollendurchmesser: 60 mm Wellendurchmesser: 15 mm Tragrollenbreite: 350 mm Tragkraft: 300 kg/m Höhe ca.: 820 mm Höhe max. ca.: 940 mm Länge ca.: 1 m Maximale Messlänge: Anzahl der Füße: 2 Breite ca.:
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
50 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 517,29*
€ 614,1141*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 580,44*
€ 666,21*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 602,17*
€ 689,37*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,37*
€ 820,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 683,85*
€ 813,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,32*
€ 784,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,34*
€ 759,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 602,17*
€ 716,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.