Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer Bahnbr. 400mm, Anschlag Digitalanzeige Rollenbahn MRB Standard EKF 4m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-3661724
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3661724
EAN/GTIN:
     4036351225706
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Artikelbeschreibung:
- Rollen- und Messbahnsystem in stabiler Konstruktion mit einer Tragkraft von 300 kg pro Meter Rollenbahn - Stabile U-förmige geschlossene Konstruktion aus 3 mm Stahlblechprofil - Tragrollen aus verzinktem Stahl - Alle Rollenbahnen der Serie MRB Standard auch mit Kunststofftragrollen erhältlich - Tragrollen kugelgelagert - Die maximale Messlänge ist die Bahnlänge abzüglich Anschlaglänge 400 mm - Präzisions-Flachstahlführung an der Rückseiteder Rollenbahn angebaut - Stabiler, 6-fach kugelgelagerter Materialanschlagwagen, leichtgängig, manuell verschieb- und feststellbar - Robuster Anschlagarm am Anschlagwagen angebaut, einstellbar bis zum Werkzeug (0-Punkt) - Mit Längenmesseinrichtung und digitalem Maßanzeigesystem - Rollen- und Messbahn mit batteriebetriebener LCD-Anzeige und Magnetbandmesssystem - Qualität Made in Germany Bitte bei Bestellung Anbauseite und Bauhöhe angeben! Arbeitshöhe bis zu 1020 mm durch optionale Fußteller möglich. Auf Wunsch: - Arbeitshöhe ab 1020 mm ab Werk verlängerbar - Auch mit 500 mm Bahnbreite
Technische Daten:
Tragrollendurchmesser: 60 mm Wellendurchmesser: 15 mm Tragrollenbreite: 350 mm Tragkraft: 300 kg/m Höhe ca.: 820 mm Höhe max. ca.: 940 mm Länge ca.: 4 m Maximale Messlänge: 3600 mm Anzahl der Füße: 3 Breite ca.: 400 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
200 kg
Weitere Suchbegriffe: rollenbahn
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.478,56*
€ 3.697,26*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.474,22*
€ 3.697,46*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.496,12*
€ 3.803,3424*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.599,63*
€ 3.822,49*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.697,46*
€ 4.399,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.669,14*
€ 4.366,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.555,24*
€ 4.230,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.502,87*
€ 4.168,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.474,22*
€ 4.134,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.