Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer mit Längsanschlag/Mess-System Rollenbahn MRB LC-B 4 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-3662240
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3662240
EAN/GTIN:
     4036351139119
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Artikelbeschreibung:
- Rollen- und Messbahnsystem in leichter Konstruktion mit einer Tragkraft von 100 kg pro Meter Rollenbahn - Rollen- und Messbahnsystem, auf dem sich leichtere Holz-, Metall oder Kunststoffprofile präzise sägen, bohren oder fräsen lassen - Unterkonstruktion aus soliden 3 mm Stahlprofilen gefertigt, lackiert und mit einstellbaren Füßen - Tragrollen aus verzinktem Stahl (optional auch mit Kunststofftragrollen erhältlich) - Anschlagbahn mit Längenanschlag, manuelles Mess-System mit mm-Skala und Ableselupe - Anschlagwagen ist 4-fach rollengelagert, dadurch manuell leicht verschiebbar - Anschlagarm einstellbar und nach hinten wegklappbar - Maximale Messlänge ist die Bahnlänge abzüglich Anschlaglänge von 250 mm - Qualität Made in Germany
Technische Daten:
Rollendurchmesser: 50 mm Wellendurchmesser: 8 mm Nutzbare Rollenbreite: 300 mm Tragkraft pro Meter: 100 kg/m Höhe ca.: 770 mm Länge ca.: 4 Rollenbahnfüße: 3 Maximale Messlänge: 3750 mm Höhe max. ca.: 1070 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
84 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.235,59*
€ 1.370,60*
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.238,70*
€ 1.410,5668*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.347,40*
€ 1.489,31*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.370,60*
€ 1.631,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.361,75*
€ 1.620,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.306,20*
€ 1.554,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.271,26*
€ 1.512,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.235,59*
€ 1.470,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.