Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer MELTALLKRAFT MB 351 F Magnetbohrmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-3860350
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3860350
EAN/GTIN:
     4036351038443
Suchbegriffe:
Kernbohreinheit
Magnetkernbohrmaschine
Metallkernbohrmaschinen
Trockenbohrsystem
Artikelbeschreibung:
- MB – Hochwertige Magnetkernbohrmaschinen für den vielseitigen Einsatz - Für Kernbohrer mit 19 mm Weldonschaft - Gerät ist geerdet und doppelt isoliert, dadurch ideal für die Baustelle - Hohe Magnethaltekraft - Hochwertige Konstruktion - Umrüstung von Kern- auf Vollbohren durch wenige Handgriffe - Sichere und zuverlässige Funktionen Besonderheiten MB 351 F - Ausbalancierter Tragekomfort - Bedienhebel beidseitig einsetzbar - LED-Leuchte für dunkle Arbeitsbereiche - Handlich und leicht - Optimaler Einsatz auf engstem Raum - Flache Ausführung
Technische Daten:
Bohrer-Ø max. mit Kernbohrer: 35 mm Bohrtiefe max. mit Kernbohrer: 30 mm Bohrer-Ø max. Vollbohrer direkt montiert: Bohrtiefe max. Vollbohrer direkt montiert: Bohrer-Ø max. Vollbohrer mit Adapter & Bohrfutter montiert: Bohrtiefe max. Vollbohrer mit Adapter & Bohrfutter montiert: Spindelaufnahme: fest Aufnahme Weldonschaft: 19,0 mm Drehzahl(en): 390 min-1 Motorleistung: 1,1 kW Elektrische Spannung: 230 V Phase(n): 1 Ph Stromart: ~ Netzfrequenz: 50 Hz Magnet-Haltekraft: 15000 N Abmessungen Magnetfuss: 165 x 80 mm Abmessung max. ca.: 285 x 101 x 200 mm Gewicht (Gerät) ca.: 10 kg Schalldruckpegel Lp: 94 dB(A) Schallleistungspegel Lw: 107 dB(A) Messunsicherheit K: 3 dB(A) Vibration: 0,7 m/s²
Lieferumfang:
- 1 Schutzvorrichtung - Bedienwerkzeug - Kunststoff-Tragekoffer
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Taiwan
Gewicht:
10 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 510,86*
€ 593,84*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 512,83*
€ 597,10*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 508,67*
€ 611,14*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 605,05*
€ 700,02*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,84*
€ 706,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,90*
€ 697,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,57*
€ 634,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,33*
€ 623,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,86*
€ 607,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.