Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer maschine MB 351 F SET Magnetbohr-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-3860350SET
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3860350SET
EAN/GTIN:
     4036351045274
Suchbegriffe:
Kernbohreinheit
Magnetkernbohrmaschine
Metallkernbohrmaschinen
Trockenbohrsystem
Artikelbeschreibung:
- MB – Hochwertige Magnetkernbohrmaschinen für den vielseitigen Einsatz - für Kernbohrer mit 19 mm Weldonschaft - Gerät ist geerdet und doppelt isoliert, dadurch ideal für die Baustelle - hohe Magnethaltekraft - qualitativ hochwertigste Konstruktion - Umrüstung von Kern- auf Vollbohren durch wenige Handgriffe - sichere und zuverlässige Funktionen Besonderheiten MB 351 F - ausbalancierter Tragekomfort - Bedienhebel beidseitig einsetzbar - LED-Leuchte für dunkle Arbeitsbereiche - handlich und leicht - optimaler Einsatz auf engstem Raum - flache Ausführung
Technische Daten:
Bohrer-Ø max. mit Kernbohrer: 35 mm Bohrtiefe max. mit Kernbohrer: 30 mm Bohrer-Ø max. Vollbohrer direkt montiert: Bohrtiefe max. Vollbohrer direkt montiert: Bohrer-Ø max. Vollbohrer mit Adapter & Bohrfutter montiert: Bohrtiefe max. Vollbohrer mit Adapter & Bohrfutter montiert: Spindelaufnahme: fest Aufnahme Weldonschaft: 19,0 mm Drehzahl(en): 390 1/min Motorleistung: 1,1 kW Elektrische Spannung: 230 V Phase(n): 1 Ph Stromart: ~ Netzfrequenz: 50 Hz Magnet-Haltekraft: 15000 N Abmessungen Magnetfuss: 165 x 80 mm Abmessung max. ca.: 285 x 101 x 200 mm Gewicht (Gerät) ca.: 10 kg Schalldruckpegel Lp: 94 dB(A) Schallleistungspegel Lw: 107 dB(A) Messunsicherheit K: 3 dB(A) Vibration: 0,7 m/s²
Lieferumfang:
- Magnetbohrmaschine MB 351 F - 1 Schutzvorrichtung - Bedienwerkzeug - Kunststoff-Tragekoffer - Kernbohrer-Set 6tlg.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Taiwan
Gewicht:
13 kg
Set bestehend aus:
Artikel-Nr.: 3860350 MB 351 F Magnetbohrmaschine - Menge: 1 | Artikel-Nr.: 3873008 Kernbohrerset 25mm 5+1-teilig - Menge: 1
technische Daten:
Länge ca.: 285 mm Breite/Tiefe ca.: 101 mm Höhe ca.: 200 mm Gewicht ca.: 10 kg Spindel: fest Bohrer: Weldon 3/4 " unter Last (Rechtslauf): 390 min¯¹ Leistung Antriebsmotor: 1,1 kW Anschlussspannung: 230 V Phase(n): 1 Ph Stromart: AC Netzfrequenz: 50 Hz Schalldruckpegel Lp: 94 dB(A) Schallleistungspegel Lw: 107 dB(A) Messunsicherheit K: 3 dB(A) Vibration: 0,7 m/s² Durchmesser max. bei manuellem Vorschub: 35 mm Bohrtiefe max. bei manuellem Vorschub: 30 mm Haltekraft: 15000 N Fußlänge: 165 mm Fußbreite: 80 mm
Lieferumfang:
- Magnetbohrmaschine MB 351 F - 1 Schutzvorrichtung - Bedienwerkzeug - Kunststoff-Tragekoffer - Kernbohrer-Set 6tlg.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 617,23*
€ 703,29*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 621,80*
€ 711,78*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 612,35*
€ 722,18*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 741,96*
€ 828,95*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 703,29*
€ 836,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 681,91*
€ 811,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 637,04*
€ 758,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,00*
€ 746,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 617,23*
€ 734,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.