| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-6800035 Herst.-Nr.: 6800035 EAN/GTIN: 4036351225591 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: - Mit regulierbarem Rückenlehnenandruck - XL-Lehne aus PUR-Integralschaum - Mit verlängertem Rückenstab - Sitz aus PUR-Integralschaum - Flachfuß, poliert (Ø 655 mm) mit Doppelrollen (Ø 65 mm) - Inklusive Sicherheitsarmlehne aus Hartkunststoff - 5 Jahre Garantie Made in Germany Technische Daten: Sitzneigung: -4 bis +10 ° Lehnenneigung: -8 bis +10 ° Sitzhöhe: 460 - 640 mm Farbe: Schwarz Sitzbreite: 460 mm Sitztiefe: 435 mm Statische Stützlast max.: 120 kg
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 17,7 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 444,77* | € 545,9635* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 503,88* | € 594,05* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 505,71* | € 597,44* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 561,30* | € 658,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|