| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-7002155 Herst.-Nr.: 7002155 EAN/GTIN: 4036351229537 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: H-Klasse-Sauger für giftige und gesundheitsschädliche Stoffe - Das Saugen giftiger und gefährlicher Stoffe benötigt einen Staubsauger, der die Beseitigung von jenen Partikeln gewährt, die durch einen alltäglichen Staubsauger in die Umwelt wiederkehren und Schaden für die Gesundheit verursachen, wenn sie inhaliert werden. - Staubklasse H: geeignet, um Staub mit allen Grenzwerten von berufsbedingter Exposition, einschließlich kanzerogenem und pathogenem Staub, zu trennen, wie z.B. Schimmel, Blei oder Arsen. Beschreibung: - Trocken-Ausführung für Staub und andere Feststoffpartikel - Zweistufige Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz. Geeignet für besonders anspruchsvolle Reinigungsarbeiten und hohe Lebensdauer - Kartuschen-Filter mit extrem großer Filterfläche gewährleistet gleichbleibende Saugleistung - Antistatische Komponenten im Lieferumfang - Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung - Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung - Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken - 2-motorige Modelle mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie - Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten Ausstattung: - Kunststofffahrwerk und Halterungen für Düsen und Saugrohr Technische Daten: Saugertyp: trocken Max. Leistung: 1,0 kW Luftmenge: 3583 l/min Behältervolumen: 33 l Schlauchdurchmesser: 38 mm Schlauchlänge: 4 m Motor(en) Anzahl: 1 Motor Kühlung: Bypass Schalldruckpegel: 74 dB(A) Elektrische Spannung: 230 V Kabellänge: 8,5 m Max. Anschlusswert Gerätesteckdosen : Reinigungstank Inhalt: Reinigungspumpe Leistung: Wasserpumpe Leistung: Wasserschlauchanschluss Durchmesser: Unterdruck: 245 mbar Filteroberfläche: Behältermaterial: Edelstahl Abmessungen (L x B x H) ca.: 430 x 430 x 830 mm Gewicht ca.: 16 kg Stromart: ~ Netzfrequenz: 50 Hz Energieeffizienzklasse: Lieferumfang: - Saugschlauch 4 m - Griffstück mit Fehlluftregulierung - Saugrohr steckbar - Bodendüse trocken - Runddüse mit Bürste - Flachdüse - Reduzierung - Kartuschen-Filter - H-Klasse Filterbeutel
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Italien | Gewicht: | 16 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, bodensauger |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 356,00* | € 439,34* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 358,02* | € 439,53* | | | | | 37 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 346,71* | € 440,4962* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 399,01* | € 488,25* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 404,01* | € 497,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|