Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Trockensauger Cleancraft dryCAT 133 IC H-Class


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cleancraft 7002155 133 IC H-Class dryCAT Industrie-Trockensauger
Cleancraft 7002155 133 IC H-Class dryCAT Industrie-Trockensauger
Cleancraft 7002155 133 IC H-Class dryCAT Industrie-Trockensauger
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4036351229537
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     7002155
EAN/GTIN:
     4036351229537
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
H-Klasse - Für giftige und gesundheitsschädliche Stoffe
  • Trocken-Ausführung für Staub und andere Feststoffpartikel
  • Zum Saugen giftiger und gefährlicher Stoffe - filtert auch Partikel, welche von herkömmlichen Modellen wieder in die Umwelt abgegeben und eine Gefahr für die Gesundheit darstellen würden
  • Kartuschen-Filter mit extrem großer Filterfläche gewährleistet gleichbleibende Saugleistung
  • Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
  • zweimotoriges Modell mit separaten Ein- und Ausschaltern - Wahl des Betriebs mit einem oder zwei Motoren ermöglicht deutliche Einsparung an Energie
  • Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
  • Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
  • Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
  • Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
  • Antistatische Komponenten im Lieferumfang
  • Qualität Made in Europe
  • H-Klasse jetzt mit HEPA H14 Filterkartusche!
  • Neueste Materialzusammensetzung aus einer Schicht Glasfaser und 2 Schichten Polyester sorgen für hohe Effektivität und längere Lebensdauer
  • Jede einzelne Filterkartusche wird ab Werk geprüft, um Beschädigungen oder Löcher im Filtermaterial auszuschließen
  • Bei jeder Filterkartusche wird die Filtereffizienz überprüft. Auf Anfrage und durch Angabe der Seriennummer kann das Prüfprotokoll ausgestellt werden.
  • Jede Filterkartusche bekommt eine individuelle Seriennummer zugewiesen
Lieferumfang:
  • Schlauch, antistatisch Ø 38 mm / 4 m mit Anschlüssen
  • 2 x Saugrohr Ø 38 / 500 mm, Kunststoff
  • 2 x Saugrohr Ø 34 / 580 mm, antistatisch, verchromt
  • Bodendüse trocken
  • Runddüse mit Bürste
  • Flachdüse
  • Reduzierung Ø 38 / 36, antistatisch
  • Kartuschenfilter HEPA, H14
  • Filterbeutel H-Klasse
Weitere Informationen:
Kabellänge:
8.5 m
Anschlussspannung:
230 V
Behältervolumen:
33 l
Schalldruckpegel:
74 dB(A)
Netzfrequenz:
50 Hz
Luftmenge:
3583 l/min
Unterdruck:
245 mbar
Staubklasse:
H
Schlauchdurchmesser:
38 mm
Aufnahmeleistung:
1,0 kW
Behältermaterial:
Edelstahl
Länge Produkt ca.:
430 mm
Breite/Tiefe Produkt ca.:
430 mm
Höhe Produkt ca.:
830 mm
Gewicht Netto ca.:
16 kg
Saugertyp:
trocken
Motoren Anzahl:
1
Kabelhalterung:
?
Düsenhalterung:
?
Saugrohrhalterung:
?
Schlauch und Düsensatz:
?
Motorschutz:
?
Fahrvorrichtung:
Kunststoff
Antistatischer Anschluss:
?
Kartuschenfilter:
?
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 355,32*
€ 442,04*
33 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 347,68*
€ 442,2762*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 385,89*
€ 477,55*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 398,11*
€ 490,24*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 410,58*
€ 504,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,04*
€ 526,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,05*
€ 522,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,58*
€ 492,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,56*
€ 469,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,32*
€ 422,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.