Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR, Bürohocker, bewegliche Sitzfläche,, Sitz lila, mit Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürohocker mit beweglicher Sitzfläche, Sitz-Durchm.xH 360x420-550 mm, Sitz lila,
Bürohocker mit beweglicher Sitzfläche, Sitz-Durchm.xH 360x420-550 mm, Sitz lila,
Bürohocker mit beweglicher Sitzfläche, Sitz-Durchm.xH 360x420-550 mm, Sitz lila,
Bürohocker mit beweglicher Sitzfläche, Sitz-Durchm.xH 360x420-550 mm, Sitz lila,
Bürohocker mit beweglicher Sitzfläche, Sitz-Durchm.xH 360x420-550 mm, Sitz lila,
Bürohocker mit beweglicher Sitzfläche, Sitz-Durchm.xH 360x420-550 mm, Sitz lila,
Artikel-Nr.:
     6922-18828-D57-BAL10G03
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     BAL10G03
EAN/GTIN:
     4014296213125
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Bürohocker
Dreh-Hocker
Bürohocker mit beweglicher Sitzfläche, Sitz-Durchm.xH 360x420-550 mm, Sitz lila, mit Rollen
Weitere Informationen:
Gewicht:
7,100 kg
Breite:
80,00 cm
Höhe:
19,00 cm
Länge:
60,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,04*
€ 89,22*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,26*
€ 109,22*
Frei Haus
ab € 96,78*
€ 122,00*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,22*
€ 106,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,98*
€ 104,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,23*
€ 99,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,66*
€ 95,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,04*
€ 83,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.